RANCO Linjespenningstermostater

Mekaniske og elektriske linjespenningstermostater designet for å regulere temperaturen i høyhusene hvor kaldluftinntak og varmluftsavtrekkskontroll er samtidig; ideell for bruk med loftsventilatorer, vifter og spjeld. Har et kontrollområde på -30 til 220 grader F

filtre

StilModellKontrollområdeDifferensialBytt TypePris (eks. mva)
AC12-501060 grader til 98 grader F3 Grader FSPDT909NOK
AC17-10064 grader til 101 grader F3.5 Grader F2 SPDT1 267NOK
RANCO -

Linjespenningstermostater, LCD-skjerm, grå

Ranco ETC Series linjespenningstermostater gir av/på-kontroller og tilbyr elektroniske erstatninger for elektrisk-mekanisk temperaturhåndteringsutstyr i kommersiell oppvarming, klimaanlegg, kjøling og kjøleapplikasjoner. De gir fleksibilitet på grunn av deres brede temperaturområder, valgbare oppvarmings-/kjølemoduser, ett- og to-trinns muligheter og/eller flerspenningsinnganger opptil 240 VAC. Videre er disse termostatene integrert med LCD-avlesningsskjermer for å registrere temperaturer, reléstatus og kontrollinnstillinger og har tastaturlås for å forhindre at sluttbrukeren endrer innstillingene. I tillegg har de IP67-klassifiserte sensorer for støv- og vannmotstand og er utstyrt med EEPROM-minner for å beholde kontrollinnstillingene under strømbrudd. De har SPST (single pole single throw) eller SPDT (single pole double throw) brytere for å justere temperaturinnstillinger og er tilgjengelige i NEMA 1 og NEMA 4X kapslinger, og sikrer dermed beskyttelse mot skader på grunn av vanninntrenging.

StilModellVedleggstypeHøydeInngangsspenningAntall trinnBytt TypeSpenningsområdePris (eks. mva)
AETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC1 291NOK
AETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC1 719NOK
AETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 338NOK
AETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 til 240 VAC1 587NOK
AETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 til 240 VAC1 200NOK
AETC212-100-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 til 240 VAC2 081NOK
AETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 224NOK
AETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC2 099NOK
BETC-241000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC2 083NOK
BETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 684NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?