HALLOWELL Veggskap

Sammensatte / umonterte veggskap tilgjengelig i enkel og dobbel klarsyn eller standard dørtyper. Laget av pulverlakkert, 22 gauge stål-inn pergament. Leveres i svart og grå farger. Utstyrt med 2 tommer, justerbare hyller og 1- eller 3-punkts låsesystem. Baksidene er forhåndsstanset for veggmontering

filtre

HALLOWELL -

Standard dørveggmonterte oppbevaringsskap

StilModellMonteringSkapfargeLåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A405-1626A-PTmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.4 327NOK
B405-3026A-HGmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.6 056NOK
C405-3026A-MEmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.5 889NOK
D405-1626A-MEmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.4 327NOK
E405-3026A-PTmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.6 056NOK
F405-3630A-PTmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 407NOK
G405-3630A-HGmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.6 407NOK
H405-3630A-MEmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.6 407NOK
I405-1626A-HGmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.4 327NOK
J405-1626PTUmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.2 727NOK
G405-3630HGUmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.3 873NOK
F405-3026PTUmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.3 622NOK
F405-3630PTUmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.3 873NOK
G405-3026HGUmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.3 622NOK
H405-3026MEUmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.3 622NOK
H405-3630MEUmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.3 873NOK
K405-1626HGUmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.2 727NOK
D405-1626MEUmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.2 727NOK
HALLOWELL -

Clearview dørveggmonterte skap

StilModellMonteringSkapfargeLåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A405-1626SVA-PTmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.3 486NOK
B405-3630SVA-PTmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 739NOK
C405-3630SVA-HGmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.5 208NOK
D405-3630SVA-MEmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.5 208NOK
E405-1626SVA-MEmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.3 486NOK
F405-3026SVA-PTmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.6 511NOK
G405-3026SVA-MEmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.6 511NOK
H405-3026SVA-HGmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.6 511NOK
I405-1626SVA-HGmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.3 486NOK
C405-3026SV-HGUmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.4 385NOK
RFQ
B405-3026SV-PTUmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.4 385NOK
RFQ
B405-3630SV-PTUmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 486NOK
D405-3026SV-MEUmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.4 385NOK
RFQ
J405-1626SV-PTUmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.3 085NOK
RFQ
C405-3630SV-HGUmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.6 486NOK
RFQ
D405-3630SV-MEUmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.6 486NOK
RFQ
K405-1626SV-MEUmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.3 085NOK
RFQ
L405-1626SV-HGUmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.3 085NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?