HALLOWELL 405-3630A-HG Veggmontert oppbevaringsskap 30 x 36 x 12 | AC6KAY 34C248

HALLOWELL 405-3630A-HG Veggmontert oppbevaringsskap 30 x 36 x 12

På lager
Vare: AC6KAY Modell: 405-3630A-HGKryssreferanse: 34C248

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggmontert oppbevaringsskap
Monteringmontert
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
HandleTastet
Låsesystem3 Point
MaterialeKaldvalset stålplate
Antall hyller1
Generell dybde12 "
Total høyde30 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet150 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.03
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSkapfargeLåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
HALLOWELL 405-1626PT Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 16 x 12 | AC6JVQ 34C125 405-1626PTUmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.2 727 NOK
HALLOWELL 405-3026PT Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 30 x 12 | AC6JVR 34C126 405-3026PTUmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.3 622 NOK
HALLOWELL 405-3630PT Veggmontert oppbevaringsskap 30 x 36 x 12 | AC6JVT 34C127 405-3630PTUmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.3 873 NOK
HALLOWELL 405-1626A-PT Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 16 x 12 | AC6JWR 34C149 405-1626A-PTmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.4 327 NOK
HALLOWELL 405-3026A-PT Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 30 x 12 | AC6JWT 34C150 405-3026A-PTmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.6 056 NOK
HALLOWELL 405-3630A-PT Veggmontert oppbevaringsskap 30 x 36 x 12 | AC6JWU 34C151 405-3630A-PTmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 407 NOK
HALLOWELL 405-1626ME Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 16 x 12 | AC6JXT 34C173 405-1626MEUmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.2 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL 405-3630A-HG Veggmontert oppbevaringsskap 30 x 36 x 12
6 407 NOK / enhet