HALLOWELL 405-1626SVA-HG Veggfeste Oppbevaringsskap 26 x 16 x 12 Grå | AC6KBF 34C255

HALLOWELL 405-1626SVA-HG Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 16 x 12 Grå

På lager
Vare: AC6KBF Modell: 405-1626SVA-HGKryssreferanse: 34C255

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggmontert oppbevaringsskap
Monteringmontert
SkapfargeGrå
Dør TypeClearview
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
HandleTastet
Låsesystem1 Point
MaterialeKaldvalset stålplate
Antall hyller1
Generell dybde12 "
Total høyde26 "
Samlet bredde16 "
Hyllekapasitet80 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.15
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSkapfargeLåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
HALLOWELL 405-1626SV-PT Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 16 Pergament | AC6JWA 34C134 405-1626SV-PTUmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.3 085 NOK
RFQ
HALLOWELL 405-3026SV-PT Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 30 pergament | AC6JWB 34C135 405-3026SV-PTUmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.4 385 NOK
RFQ
HALLOWELL 405-3630SV-PT Veggmontert oppbevaringsskap 30 x 36 pergament | AC6JWC 34C136 405-3630SV-PTUmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 486 NOK
HALLOWELL 405-1626SVA-PT Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 16 Pergament | AC6JXB 34C158 405-1626SVA-PTmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.3 486 NOK
HALLOWELL 405-3026SVA-PT Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 30 pergament | AC6JXC 34C159 405-3026SVA-PTmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.6 511 NOK
HALLOWELL 405-3630SVA-PT Veggmontert oppbevaringsskap 30 x 36 Pergament | AC6JXD 34C160 405-3630SVA-PTmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 739 NOK
HALLOWELL 405-1626SV-ME Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 16 svart | AC6JYC 34C182 405-1626SV-MEUmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.3 085 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL 405-1626SVA-HG Veggmontert oppbevaringsskap 26 x 16 x 12 Grå
3 486 NOK / enhet