HALLOWELL Boltfri hylletilbehør

Inkluderer ekstra boltløse hyller, lukkede bunnlister og vertikale hylleavdelere laget av kaldvalset stål med pulverlakkert og bakt emaljefinish. Tilgjengelig i hyllekapasiteter fra 350 til 1250 lb

filtre

HALLOWELL -

Ekstra hyllenivå, svart

StilModellTerrassebordDybdeAntall hyllerHyllekapasitetBreddePris (eks. mva)
ADRHCEL9636MEEZ dekk36 "3620 lb.96 "3 070NOK
RFQ
ADRHCEL4836MEEZ dekk36 "3755 lb.48 "1 783NOK
ADRHCEL4824MEEZ dekk24 "3700 lb.48 "1 297NOK
ADRHCEL4830MEEZ dekk30 "3705 lb.48 "1 534NOK
ADRHCEL4848MEEZ dekk48 "3920 lb.48 "2 438NOK
ADRHCEL6018MEEZ dekk18 "3835 lb.60 "1 345NOK
ADRHCEL6024MEEZ dekk24 "3700 lb.60 "1 388NOK
ADRHCEL6030MEEZ dekk30 "3650 lb.60 "1 840NOK
ADRHCEL7224MEEZ dekk24 "3770 lb.72 "1 946NOK
RFQ
ADRHCEL6036MEEZ dekk36 "3665 lb.60 "2 072NOK
ADRHCEL9648MEEZ dekk48 "1620 lb.96 "3 883NOK
RFQ
ADRHCEL6048MEEZ dekk48 "3750 lb.60 "2 416NOK
ADRHCEL7218MEEZ dekk18 "31000 lb.72 "1 636NOK
RFQ
ADRHCEL7230MEEZ dekk30 "3680 lb.72 "2 232NOK
RFQ
ADRHCEL7236MEEZ dekk36 "3655 lb.72 "2 565NOK
RFQ
ADRHCEL7248MEEZ dekk48 "3685 lb.72 "2 965NOK
RFQ
ADRHCEL9618MEEZ dekk18 "3620 lb.96 "2 121NOK
RFQ
ADRHCEL9624MEEZ dekk24 "3620 lb.96 "2 553NOK
RFQ
ADRHCEL4818MEEZ dekk18 "3770 lb.48 "1 236NOK
ADRHCEL9630MEEZ dekk30 "3620 lb.96 "2 907NOK
RFQ
BDRHCL9624MENei24 "3620 lb.96 "1 173NOK
RFQ
BDRHCL7248MENei48 "31000 lb.72 "1 076NOK
RFQ
BDRHCL4818MENei18 "31400 lb.48 "548NOK
BDRHCL4848MENei48 "31125 lb.48 "870NOK
BDRHCL6024MENei24 "31200 lb.60 "715NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?