Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8362ISA Overspenningsdempningsmottak, dupleks, 20A, 125V, elfenben | AC8QEX 3D287

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA overspenningsdemper, dupleks, 20A, 125V, elfenben

På lager
Vare: AC8QEX Modell: HBL8362ISAKryssreferanse: 3D287

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder med overspenningsvern
amps20
søknad MiljøSykehuskarakter
FARGEElfenbein
TilkoblingTerminalskruer
Karakter20 A
Diameter fvtTerminalskruer
Frekvens60 Hz
KlasseHospital
HP1
IndikatorLED og hørbar alarm
MaterialeKompositt
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3
Drifts Temp.32 Deg.F til 140 Deg.F
OutletRett blad
Utløpstypedekoratør
FaseEnkel fase
StrømindikatorJa
Prod. BeskrivelseJording
Responstid5
OverspenningsundertrykkelseJa
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
VærbestandigNei
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Hørbar alarm

Produktvarianter

ProduktModellFARGEProd. BeskrivelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8362SA Overspenningsdempningsmottak, dupleks, 20A, 125V, blå | AE7YYQ 6C136 HBL8362SABlåOverspenningsundertrykkelse2 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA overspenningsdemper, dupleks, 20A, 125V, elfenben
2 415 NOK / enhet