GRAYMILLS Deler skive


Graymills delevasker er designet for å rengjøre, avfette og tørke bulklaster av små og store deler som forberedelse til overflatebehandling, montering, inspeksjon eller forsendelse.

filtre
Type: Løsemiddel , Spenning: 115V
StilModellAnleggLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
TRC2420L
14 Målerstål150 lb.66 "39 "25 "84 007 NOK
B
H42RN
16 Målerstål150 lb.56 "24 "20 "22 697 NOK
C
900-A
16 Målerstål500 lb.69 "49 "31 "-
RFQ
D
HK150-A
16 Målerstål150 lb.54 "36 "18 "11 021 NOK

Egenskaper

  • Gråmøller TRC2420L har en høyeffekt Superflo-pumpestrålemekanisme for omrøring av væske i tanken for å løsne skitt og skitt fra vanskelig tilgjengelige steder.
  • Den har også en tørketrommel for å lette hurtigtørking av deler etter vask/skylling.
  • Den er integrert med en vertikal løfteplattform som hjelper til med lasting og lossing av deler.
  • Gråmøller 500-A leveres med et pistolgrep spraymunnstykke for justerbar lett spray eller solid stream rengjøring / skylling av deler etter behov.
  • Den har et sikkerhetslokk som automatisk lukkes i tilfelle brann eller for å redusere væskefordampning.
  • Den ekstra lange Stay-Put fleksible spyleslangen av metall tillater håndfri spyling under operasjonen.
  • Graymills deleskiver er i stand til å motstå en maksimal lastekapasitet på 500 lb.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er et bunnsluk?

Bunndrenering gjør det enkelt å bytte væske når løsemidlet blir skittent og fett.

Hva er funksjonen til en slamsamler?

Slamsamleren leveres med et skumfilter med to elementer for å tillate at det større volumet av væske forblir fri for forurensninger for effektiv rengjøring av deler.

Er disse delene skivene korrosjonsbestandige?

Ja, disse deleskivene kommer med pulverlakkert finish for utmerket holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?