DAYTON 1DYN8 elektrisk vibrator DC Phase Force 437 Lb | AA9MUC

DAYTON 1DYN8 Elektrisk Vibrator DC Phase Force 437 Lb

På lager
Vare: AA9MUC Modell: 1DYN8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteridrevet vibrator
amps13.30
Beholderens vektkapasitet4370 lb.
dBA76
DutyKontinuerlig
KabinettIP 65
EndeklokkematerialeStål
TvingMekanisk justerbar
Force Force437 lb.
Housing MaterialAluminum
HP0.22
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateNei
Total høyde5.5 "
Total lengde8.625 "
Samlet bredde6.5 "
FaseDC
StrømkildeElektrisk - 12 VDC batteri
Speed3000 vpm
VibratortypeBatteridrevet
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.885
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8479899895
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellampsHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedPris
DAYTON 1DYN7 elektrisk vibrator 12vdc Force 110 Lb | AA9MUB 1DYN76.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 vpm6 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYN8 Elektrisk Vibrator DC Phase Force 437 Lb
7 580 NOK / enhet