DAYTON Bensinsylinderbil


filtre
Fullfør: Rød pulverlakk , Håndtakstype: Kontinuerlig ramme flyt tilbake , Total dybde: 9.25 " , Total høyde: 9.25 " , Hjullager: Roller , Hjuldiameter: 8" , Hjulbredde: 2"
StilModellDybdeHøydeLastekapasitetSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeBreddePris (eks. mva)
A
34D673
34 "41.5 "250 lb.19 "GummiGummi19 "4 079 NOK
B
34D674
34 "42.25 "500 lb.29 "GummiGummi29 "5 368 NOK
C
34D676
60.5 "42 "1500 lb.24 "FenolFenol24 "21 779 NOK

Bensinsylinderbil

Dayton gassflasker er sylinderkasser designet for trygt å levere og holde gassflasker; ideell for bruk i sveise- og helseindustrien. Disse sveise- og leveringssylindervognene har stålkonstruksjon med lastekapasitet på opptil 1500 kg og har plass til maksimalt 8 sylindere. De er utstyrt med et sett med rullelager for enkel transport. Velg mellom et bredt utvalg av disse sylindrede lastebilene, tilgjengelig i fenol- og gummihjul på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?