DAYTON 34D674 gassylinder lastebil 2 sylinder kapasitet | AC6LFM

DAYTON 34D674 gassylinder lastebil 2 sylinder kapasitet

På lager
Vare: AC6LFM Modell: 34D674

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinsylinderbil
Sylinderkapasitet2
Dybde34 "
FinishRød pulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig ramme flyt tilbake
Høyde42.25 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen9-1 / 4 "
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 4 "
Generell dybde9.25 "
Total høyde9.25 "
Samlet bredde29 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeGummi
Hjulbredde2"
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLastekapasitetSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeBreddePris
DAYTON 34D673 gassylinder lastebil 1 sylinder kapasitet | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 lb.19 "GummiGummi19 "4 147 NOK
DAYTON 34D676 gassylinder lastebil 8 sylinder kapasitet | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 lb.24 "FenolFenol24 "21 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 34D674 gassylinder lastebil 2 sylinder kapasitet
5 368 NOK / enhet