DAYTON 34D673 gassylinder lastebil 1 sylinder kapasitet | AC6LFL

DAYTON 34D673 gassylinder lastebil 1 sylinder kapasitet

På lager
Vare: AC6LFL Modell: 34D673

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinsylinderbil
Sylinderkapasitet1
Dybde34 "
FinishRød pulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig ramme flyt tilbake
Høyde41.5 "
Lastekapasitet250 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen9-1 / 4 "
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 4 "
Generell dybde9.25 "
Total høyde9.25 "
Samlet bredde19 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeGummi
Hjulbredde2"
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)105.41
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLastekapasitetSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeBreddePris
DAYTON 34D674 gassylinder lastebil 2 sylinder kapasitet | AC6LFM 34D67434 "42.25 "500 lb.29 "GummiGummi29 "5 368 NOK
DAYTON 34D676 gassylinder lastebil 8 sylinder kapasitet | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 lb.24 "FenolFenol24 "21 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 34D673 gassylinder lastebil 1 sylinder kapasitet
4 147 NOK / enhet