Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS L07038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Size, 0.375 inch Bore Dia. | BB3VUA

TB WOODS L07038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.375 tommers Bore Dia.

På lager
Vare: BB3VUA Modell: L07038NK

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.3 / 8 "
Bore Size3 / 8 "
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig boring
sentrum1 / 2 "
Senterhull0.50 "
KoblingsstørrelseL070
ElementtypeKjevekoblingsnav
NavmaterialeSinter karbonstål
KjeftetypeRett
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring1 1 / 4 "
MaterialeSinter karbonstål
Maks. Vinkeljustering0.015 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Maks. RPM14000 RPM
Utenfor Dia.1.36 "
Total lengde2"
ProdukttypeL-Jaw Hub
Sett skruestørrelse1 / 4-20 UNC - 2B
Setsskrue1 / 4-20 UNC - 2B
Setsskruelengde1 / 4 "
StørrelseL070
Vekt0.2 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialeBore Dia.Bore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Størrelse, 0.375 tommers Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter karbonstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen nøkkelbane0.63 "Sinter karbonstål-0.015 "61NOK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.08 tommer Ytre Dia. | AK4ARL L05012Sinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter karbonstål-0.015 "57NOK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ARR L07012Sinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter karbonstål0.015 "0.015 "89NOK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.25 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ART L07014NKSinter karbonstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.4375 tommer Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter karbonstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål0.015 "0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.3125 tommer Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter karbonstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ATC L07012NKSinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS L07038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.375 tommers Bore Dia.
95NOK / enhet