DAYTON 34D676 gassylinder lastebil 8 sylinder kapasitet | AC6LFP

DAYTON 34D676 gassylinder lastebil 8 sylinder kapasitet

På lager
Vare: AC6LFP Modell: 34D676

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinsylinderbil
Sylinderkapasitet8
Dybde60.5 "
FinishRød pulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig ramme flyt tilbake
Høyde42 "
Lastekapasitet1500 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen9-1 / 4 "
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 4 "
Generell dybde9.25 "
Total høyde9.25 "
Samlet bredde24 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeFenol
Hjul TypeFenol
Hjulbredde2"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.85
Skipets høyde (cm)107.95
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)63.25
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLastekapasitetSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeBreddePris
DAYTON 34D673 gassylinder lastebil 1 sylinder kapasitet | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 lb.19 "GummiGummi19 "4 147 NOK
DAYTON 34D674 gassylinder lastebil 2 sylinder kapasitet | AC6LFM 34D67434 "42.25 "500 lb.29 "GummiGummi29 "5 368 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 34D676 gassylinder lastebil 8 sylinder kapasitet
21 779 NOK / enhet