A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 2" , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Delrin , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 100 psi , Monter: Nese og pivot , Nose Mount Thread: 1-1 / 4 "-12 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Portstørrelse: 1 / 4 " , Rod Dia.: 0.625 " , Stang trådlengde: 0.88 " , Stang trådstørrelse: 1 / 2-20 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål