Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Luftsylinder 1 tommers slagnese og sving | AE6VWP 5VKU9

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 luftsylinder 1 tommers slag nese og sving

På lager
Vare: AE6VWP Modell: 2.00DXPSRDM01.00Kryssreferanse: 5VKU9
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese og pivot
Nese montert tråd1-1 / 4 "-12
Total lengde8.22 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse1 / 2-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Luftcylinder 1 tommers slagnese og sving | AE6LCZ 5TRK4 2.00DSRDM01.007.94 "1"305NOK
SPEEDAIRE 2.00DSRDM02.00 Luftcylinder 2 tommers slagnese og sving | AE6LDA 5TRK5 2.00DSRDM02.008.94 "2"1 678 NOK
SPEEDAIRE 2.00DSRDM04.00 Luftcylinder 4 tommers slagnese og sving | AE6LDC 5TRK7 2.00DSRDM04.0010.94 "4"1 791 NOK
SPEEDAIRE 2.00DSRDM05.00 Luftcylinder 5 tommers slagnese og sving | AE6LDD 5TRK8 2.00DSRDM05.0011.94 "5"1 847 NOK
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM03.00 Luftsylinder 3 Tommers Stroke Nese Og Pivot | AE6VWR 5VKV1 2.00DXPSRDM03.0010.22 "3"1 855 NOK
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 Luftcylinder 6 tommers slagnese og sving | AE6VWV 5VKV4 2.00DXPSRDM06.0013.22 "6"2 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 luftsylinder 1 tommers slag nese og sving
327NOK / enhet