WATTS LFFBV-4-serien fullport kuleventiler


filtre
Montert: Nei , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Temp.: 400 grader F , Min. Temp.: -40 grader F , Uttakstype: Gjenget hunn , Porttype: Full , Setemateriale: Jomfru PTFE , Skaftmateriale: Messing , stammetype: Bunnbelastet utblåsningssikker , Ventildesign: 2-Piece
StilModellKulematerialeBody MaterialKontrolltypeInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LFFBV-4B 3
------5 604 NOK
B
LFFBV-4 1 1/2
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1-1 / 2 "LFFBV-41-1 / 2 "547NOK
A
LFFBV-4B 1/4
Forkrommet messingSmidd messingTeehåndtak1 / 4 "LFFBV1 / 4 "105NOK
B
LFFBV-4 1/2
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "107NOK
B
LFFBV-4 3/4
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "168NOK
B
LFFBV-4 2 1/2
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak2-1 / 2 "LFFBV-42-1 / 2 "2 168 NOK
B
LFFBV-4 3
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak3"LFFBV-43"2 931 NOK
B
LFFBV-4 1/4
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "103NOK
B
LFFBV-4 3/8
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "103NOK
B
LFFBV-4 1
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1"LFFBV-41"239NOK
B
LFFBV-4 1 1/4
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1-1 / 4 "LFFBV-41-1 / 4 "380NOK
B
LFFBV-4 2
Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak2"LFFBV-42"919NOK
A
LFFBV-4B 1 1/4
Rustfritt stålSmidd messingHåndtak1-1 / 4 "LFFBV1-1 / 4 "339NOK
A
LFFBV-4B 1 1/2
Rustfritt stålSmidd messingHåndtak1-1 / 2 "LFFBV1-1 / 2 "476NOK
A
LFFBV-4B 2 1/2
Rustfritt stålSmidd messingTeehåndtak2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "3 947 NOK

LFFBV-4-serien fullport kuleventiler

Watts LFFBV-4 Series fullport kuleventiler er egnet for å kontrollere flyten av væsker eller gasser. Disse ventilene har en full portdesign og bidrar til å minimere strømningsbegrensninger og trykkfall. Disse ventilene har en justerbar pakning for lang levetid. Dessuten har de en bunnbelastet utblåsningssikker stamme for sikkerhet. I tillegg forhindrer deres O-ringer med fluorkarbon-elastomer lekkasje etter installasjon. De har en blyfri konstruksjon og er NSF-sertifisert for bruk av drikkevann. Disse ventilene har et spakhåndtak for å kontrollere strømmen enkelt. De har trykkklassifiseringer på opptil 600 psi WOG og 150 psi WSP. De har også et driftstemperaturområde på 0 til 400 grader F. Disse ventilene er nyttige i olje- og gass-, vannbehandlings- og HVAC-industrien.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?