Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBV-4 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9XBC 0555121

WATTS LFFBV-4 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 psi

På lager
Vare: BY9XBC Modell: LFFBV-4 3/4Kryss Ref: 0555121
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieLFFBV-4
Min. Temp.-40 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3362

Produktdetaljer:

Kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeBody MaterialKontrolltypeInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakPris
WATTS LFFBV-4B 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2Rustfritt stålSmidd messingTeehåndtak2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "3 947 NOK
WATTS LFFBV-4B 3 WATTS LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------5 604 NOK
WATTS LFFBV-4 1/4 kuleventil, 1/4 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "103NOK
WATTS LFFBV-4 3/8 kuleventil, 3/8 tommer innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "103NOK
WATTS LFFBV-4 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "107NOK
WATTS LFFBV-4 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9XBD 0555122 LFFBV-4 1Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1"LFFBV-41"239NOK
WATTS LFFBV-4 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 600 Psi | BY9XBE 0555124 LFFBV-4 1 1/2Forkrommet messingBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1-1 / 2 "LFFBV-41-1 / 2 "547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBV-4 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 psi
168NOK / enhet