QMARK Smart Series, elektrisk veggvarmer


filtre
BtuH: 13,650 , Farge: Hvit , Bli ferdig: Polyester pulverlakk , Husdybde: 4" , Hushøyde: 18.25 " , Husbredde: 14.375 " , Hz: 60 , Monteringstype: Innfelt eller overflate , Fase: 1 , Watt: 1800 til 4000
StilModellForsterker ACSpenningPris (eks. mva)
A
SSHO4007
6.5 - 14.427711 671 NOK
A
SSHO4004
7.5 - 16.724012 213 NOK
A
SSHO4008
8.7 - 19.220811 857 NOK

Smart Series, elektrisk veggvarmer

Qmark Smart Series viftedrevne veggvarmere er ideelle for kjellere, garasjer eller arbeidsplasser for varme og komfort hele året. Disse elektriske veggvarmerne har en LED-berøringsskjerm for enkel avlesning og en programmerbar termostat med ukedag- og helgeinnstillinger. De opererer ved temperaturer fra 40 til 99 grader F. De har polyesterkonstruksjon med pulverlakkert finish for forlenget levetid og motstand mot korrosjon på den eksponerte overflaten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?