QMARK SSHO4004 Kommersiell elektrisk veggvarmer 240vac | AA6BNW 13R109

QMARK SSHO4004 Kommersiell elektrisk veggvarmer 240vac

På lager
Vare: AA6BNW Modell: SSHO4004Kryssref.: 13R109

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige88.2 Grader F
Forsterker AC7.5 - 16.7
BtuH13,650
FARGEHvit
FinishPolyester pulverlakk
Grilldybde1-11 / 16 "
Grillhøyde19-3 / 16 "
GrillmaterialeMetal
Grillbredde15-5 / 16 "
VarmetypeProgrammerbar berøringsskjerm
Husdybde4"
Husets høyde18.25 "
Husets bredde14.375 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning240
Veggåpningsdybde3-3 / 4 "
Veggåpningshøyde18-1 / 4 "
Veggåpningsbredde14-5 / 8 "
Watts1800 til 4000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.98
Skipets høyde (cm)56.64
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSpenningPris
QMARK SSHO4008 Kommersiell elektrisk veggvarmer 208vac | AA6BNV 13R108 SSHO40088.7 - 19.220811 857 NOK
QMARK SSHO4007 Kommersiell elektrisk veggvarmer Metall | AA6BNX 13R110 SSHO40076.5 - 14.427711 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK SSHO4004 Kommersiell elektrisk veggvarmer 240vac
12 213 NOK / enhet