VESTIL CART-PN-1000 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 1000 Lb. Kapasitet | AG7PDP

VESTIL CART-PN-1000 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PDP Modell: CART-PN-1000

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.13 "
Materiale på fremre hjulGummi
Størrelse på hjul foran13 "
Høyde38.38 "
Lengde62.38 "
MaterialeStål
Maks. Høyde46.5 "
Maks. Reiseavstand33 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde13.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.40.12 "
Materiale på hjul bakGummi
Størrelse på hjul bak9 7 / 8 "
Skala inkludertNei
Servicehøydeområde21 1/2 til 43 3/4 "
Serviceutvalg13 1/2 "til 46 1/2"
Hastighetstypeenslig
Hjul TypePneumatisk
Bredde31.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.75
Skipets høyde (cm)97.47
Skipets lengde (cm)158.43
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetStørrelse på hjul foranStørrelse på hjul bakServiceutvalgBreddeHøydeLengdePris
VESTIL CART-PN-1500 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 1500 Lb. Kapasitet | AG7PDQ CART-PN-150020 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "til 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "30 281 NOK
VESTIL CART-PN-400 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 400 Lb. Kapasitet | AG7PDR CART-PN-40020 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "til 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "18 755 NOK
VESTIL CART-PN-600 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 600 Lb. Kapasitet | AG7PDT CART-PN-60020 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "til 40"27.12 "38.38 "42 "25 484 NOK
VESTIL CART-PN-600-D Pneumatisk dekkvogn, dobbel saks, 600 Lb. Kapasitet | AG7PDU CART-PN-600-D20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "til 67"28 "38.25 "50 "34 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-PN-1000 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 1000 Lb. Kapasitet
34 234 NOK / enhet