LEESON 140833.00 C215T17FK19A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TBE C215T17FK19A

LEESON 140833.00 C215T17FK19A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TBE Modell: 140833.00Kryssreferanse: C215T17FK19A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
Montering210-010.01
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame215TC
Forsterker med full belastning26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW7.5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor77 / 79
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 3 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.9
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 91.7
    • Peiling OPE: 6206
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081299
    • Svikling: T9497
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 32.4 / 16.2

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHzFasePower FactorRotasjonRPMtypenPris
LEESON 140705.00 P215K17FK5B generell motor | AJ2TAA P215K17FK5B 140705.002304060195SELEKTIV CCW1800KF27 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140833.00 C215T17FK19A generell motor 50-60 Hertz
19 790 NOK / enhet