WESCO 240029 Drum Dolly, 19 tommers diameter, 900 pund kapasitet, stål | AG7HFM D3-HR

WESCO 240029 Drum Dolly, 19 tommer diameter, 900 pund kapasitet, stål

På lager
Vare: AG7HFM Modell: 240029Kryssref: D3-HR

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Dolly
Diameter19
Trommekapasitet30 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Inne i Dia.19 "
Lastekapasitet900 lb.
MaterialeStål
Utenfor Dia.24 "
Total høyde6"
Total lengde24 "
Samlet bredde24 "
typenRund
HjulmaterialeHard gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • Designet for trommeltypene: plast, fiber og stål
    • Håndterer trygt 113.5 liter, 208.2 liter og 321.7 liter trommer
    • Helsveiset ramme for effektiv styrke og kraft til å håndtere høyere vekter
    • Belagt med en pulverfinish for større holdbarhet

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrommekapasitetUtenfor Dia.Inne i Dia.DiameterHjulmaterialePris
WESCO 240028 Drum Dolly, 24 tommers diameter, 1000 pund kapasitet, 3-3/4 tommers høyde, stål | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Sintret jern1 559 NOK
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapasitet, oransje, stål | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Sintret jern1 712 NOK
WESCO 240030 Drum Dolly, 24 tommer diameter, 900 pund kapasitet, 6 tommers høyde, stål | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Sintret jern2 554 NOK
WESCO 240031 Drum Dolly, 24 tommers diameter, 900 pund kapasitet, stål | AG7HFP D5-HR 240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Hard gummi1 451 NOK
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 tommer diameter, 900 pund kapasitet, stål | AG7HFQ D8-HR 240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Hard gummi1 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240029 Drum Dolly, 19 tommer diameter, 900 pund kapasitet, stål
1 395 NOK / enhet