WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapasitet, oransje, stål | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI

WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapasitet, oransje, stål

På lager
Vare: AF4ZZP Modell: 240088Kryssref: 9TV13 / D8-SI

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Dolly
Caster Dia.3"
Caster materialeSintret jern
FARGEoransje
Diameter3"
Dolly Kapasitet1000 lb.
Trommekapasitet85 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Inne i Dia.27 "
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Utenfor Dia.27 "
Total høyde6"
Total lengde31.5 "
Samlet bredde31.5 "
typenRund
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeSintret jern
Hjul TypeSintret jern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Bygget for tønner av stål, plast og fiber
    • Kan trygt håndtere trommer på 113.5 liter, 208.2 liter og 321.7 liter
    • Konstruert med en helsveiset ramme for effektiv styrke og kraft for å tåle tunge belastninger
    • Pulverlakk for bedre holdbarhet av apparatet

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrommekapasitetUtenfor Dia.Inne i Dia.DiameterHjulmaterialePris
WESCO 240028 Drum Dolly, 24 tommers diameter, 1000 pund kapasitet, 3-3/4 tommers høyde, stål | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Sintret jern1 559 NOK
WESCO 240029 Drum Dolly, 19 tommers diameter, 900 pund kapasitet, stål | AG7HFM D3-HR 240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Hard gummi1 395 NOK
WESCO 240030 Drum Dolly, 24 tommer diameter, 900 pund kapasitet, 6 tommers høyde, stål | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Sintret jern2 554 NOK
WESCO 240031 Drum Dolly, 24 tommers diameter, 900 pund kapasitet, stål | AG7HFP D5-HR 240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Hard gummi1 451 NOK
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 tommer diameter, 900 pund kapasitet, stål | AG7HFQ D8-HR 240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Hard gummi1 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapasitet, oransje, stål
1 712 NOK / enhet