Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 43107 Blank Tag, Rektangel, SS, Round End, 5/8 x 2-13/16 Tommer Størrelse, 10 Pk | AF6XGF 20LT56

CH HANSON 43107 Blank merkelapp, rektangel, SS, rund ende, 5/8 x 2-13/16 tomme størrelse, 10 pk

På lager
Vare: AF6XGF Modell: 43107Kryssref.: 20LT56

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEStål
Høyde5 / 8 "
Hullstørrelse1 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Formrektangel
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeHullstørrelseLengdeMaterialeBreddePris
CH HANSON 43106 Blank Tag, rektangel, SS, rund ende, 5/8 x 1-29/32 tommer Størrelse, 25 Pk | AF6XGE 20LT55 43106Stål5 / 8 "1 / 8 "-Rustfritt stål1 29 / 32 "255NOK
CH HANSON 43108 Blank Tag, rektangel, SS, rund ende, 3/4 x 3-1/8 tommer Størrelse, 10 Pk | AF6XGG 20LT57 43108Stål3 / 4 "1 / 8 "-Rustfritt stål3.12 "193NOK
CH HANSON 43109 Blank merkelapp, rektangel, SS, rund ende, 1 x 2-1/8 tomme størrelse, 10 pk | AF6XGH 20LT58 43109Stål1"1 / 8 "-Rustfritt stål1 3 / 32 "152NOK
CH HANSON 41136 Blank Tag, Rektangel, Aluminium, Rund End, 5/8 x 1-29/32 Tommer Størrelse, 100 Pk | CH3TYK 41136---1 29 / 32 "Aluminium5 / 8 "370NOK
RFQ
CH HANSON 41137 Blank Tag, rektangel, messing, rund ende, 5/8 x 1-29/32 tommer størrelse, 100 pk | CH3TYL 41137---1 29 / 32 "Messing5 / 8 "718NOK
RFQ
CH HANSON 41138 Blank Tag, rektangel, rustfritt stål, rund ende, 5/8 x 1-29/32 tommer Størrelse 100 Pk | CH3TYM 41138---1 29 / 32 "Rustfritt stål5 / 8 "235NOK
RFQ
CH HANSON 41151 Blank Tag, Rektangel, Aluminium, Rund End, 5/8 x 2-13/16 Tommer Størrelse, 100 Pk | CH3TYN 41151---2 13 / 16 "Aluminium5 / 8 "456NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 43107 Blank merkelapp, rektangel, SS, rund ende, 5/8 x 2-13/16 tomme størrelse, 10 pk
121NOK / enhet