VESTIL DRUM-QUAD-C Multi-purpose Quad Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QXE Modell: DRUM-QUAD-C

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlerlags trommedolly
Batterier inkludertNei
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeCast Iron
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESølv
Trommelstørrelse5 gal. Bind, 30 og 55 gal. Trommer
RammematerialeStål
Håndtak inkludertJa
Handle Lengde48 "
Høyde6.06 "
Inne i Dia.23.5 "
Lengde30.562 "
MaterialeStål
Maks. Kompatibel trommestørrelse55 gal.
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Trekk stropp lengde48 "
Tilt funksjonNei
Bredde30.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)14.92
Skipets lengde (cm)77.63
Skipets bredde (cm)77.63
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetCaster materialeRammematerialeHøydeMaterialePris
VESTIL DRUM-QUAD-CS-SS Multi-purpose Quad Drum Dolly, 900 Lb. Kapasitet | AG7QXF TROMMEL-QUAD-CS-SS900 lbs.Hard gummiRustfritt stål6.5 "Rustfritt stål4 409 NOK
VESTIL DRUM-QUAD-H Multi-purpose Quad Drum Dolly, hard gummi, 900 Lb. Kapasitet | AG7QXH TROMLE-QUAD-H900 lbs.Hard gummiStål6.25 "Stål1 644 NOK
VESTIL DRUM-TRI-C Multi-purpose Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasitet, tre lag | AG7QXW TROMLE-TRI-C1200 lbs.Cast IronStål5.88 "Stål1 688 NOK
VESTIL DRUM-TRI-H Multi-purpose Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 3-lags trommel | AG7QXY TROMLE-TRI-H900 lbs.Hard gummiStål5.88 "Stål1 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-QUAD-C Multi-purpose Quad Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasitet
1 717 NOK / enhet