SMITH BEARING Yr-C-serien, kamerafølger


filtre
Byråoverensstemmelse: ABMA , Lagermateriale: Karbonstål , Lagertype: Nålerulle, uforseglet , Antall lagre: Enkel Row , Rullemateriale: Karbonstål , Rulletype: kronet , Studmateriale: Karbonstål , Type: åk
StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
YR-1-3 / 4-C
0.5 "4470 lb.1.75 "1"8600 lb.843NOK
A
YR-1-7 / 8-C
0.5 "4470 lb.1.875 "1"8600 lb.856NOK
A
YR-3/4-C
0.25 "24660 lb.0.75 "0.5 "63300 lb.414NOK
A
YR-7/8-C
0.25 "35980 lb.0.875 "0.5 "90000 lb.448NOK
A
YR-2-1 / 2-C
0.75 "7870 lb.2.5 "1.5 "15870 lb.1 535 NOK
A
YR-2-3 / 4-C
0.75 "7870 lb.2.75 "1.5 "15870 lb.1 902 NOK
A
YR-1-1 / 4-C
0.375 "2140 lb.1.25 "0.75 "4170 lb.561NOK
A
YR-1-3 / 8-C
0.375 "2140 lb.1.375 "0.75 "4170 lb.586NOK
A
YR-1-5 / 8-C
0.437 "3030 lb.1.625 "0.875 "6200 lb.610NOK
A
YR-1-1 / 2-C
0.437 "3030 lb.1.5 "0.875 "6200 lb.629NOK
A
YR-2-1 / 4-C
0.625 "5560 lb.2.25 "1.25 "11300 lb.1 137 NOK
A
YR-2-C
0.625 "5560 lb.2"1.25 "11300 lb.1 013 NOK
A
YR-1-1 / 8-C
0.3125 "71400 lb.1.125 "0.625 "162000 lb.473NOK
A
YR-1-C
0.3125 "49750 lb.1"0.625 "136000 lb.442NOK
A
YR-3-C
1"10370 lb.3"1.75 "22000 lb.2 515 NOK
A
YR-3-1 / 4-C
1"10370 lb.3.25 "1.75 "22000 lb.2 798 NOK
A
YR-4-C
1.25 "15280 lb.4"2.25 "33000 lb.4 756 NOK
A
YR-3-1 / 2-C
1.125 "15280 lb.3.5 "2"33000 lb.3 595 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?