Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING YR-2-C Cam Follower Crowned Yoke Unsealed | AA3XQN 11Y214

SMITH BEARING YR-2-C Cam Follower Kronet åk uforseglet

På lager
Vare: AA3XQN Modell: YR-2-CKryssref: 11Y214
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
983NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, uforseglet
Bore Dia.0.625 "
Dynamisk lastekapasitet5560 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.2"
RullematerialeKarbonstål
Valsetypekronet
Rullebredde1.25 "
Statisk lastekapasitet11300 lb.
Stud materialeKarbonstål
typenåk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris
SMITH BEARING YR-3/4-C Cam Follower Crowned Yoke Unsealed | AA3XQC 11Y204 YR-3/4-C0.25 "24660 lb.0.75 "0.5 "63300 lb.467NOK
SMITH BEARING YR-7/8-C Cam Follower Crowned Yoke Unsealed | AA3XQD 11Y205 YR-7/8-C0.25 "35980 lb.0.875 "0.5 "90000 lb.471NOK
SMITH BEARING YR-1-C Cam Follower Crowned Yoke Unsealed | AA3XQE 11Y206 YR-1-C0.3125 "49750 lb.1"0.625 "136000 lb.459NOK
SMITH BEARING YR-1-1/8-C Cam Follower Kronet åk uforseglet | AA3XQF 11Y207 YR-1-1 / 8-C0.3125 "71400 lb.1.125 "0.625 "162000 lb.472NOK
SMITH BEARING YR-1-1/4-C Cam Follower Kronet åk uforseglet | AA3XQG 11Y208 YR-1-1 / 4-C0.375 "2140 lb.1.25 "0.75 "4170 lb.581NOK
SMITH BEARING YR-1-3/8-C Cam Follower Kronet åk uforseglet | AA3XQH 11Y209 YR-1-3 / 8-C0.375 "2140 lb.1.375 "0.75 "4170 lb.602NOK
SMITH BEARING YR-1-1/2-C Cam Follower Kronet åk uforseglet | AA3XQJ 11Y210 YR-1-1 / 2-C0.437 "3030 lb.1.5 "0.875 "6200 lb.654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING YR-2-C Cam Follower Kronet åk uforseglet
983NOK / enhet