VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, justerbar, 1200 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QYA Modell: DRUM-XC

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar Drum Dolly
Batterier inkludertNei
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeStøpt stål
Hjulbredde2.5 "
FARGEBlå
TrommelmaterialeTrommel på 30, 55, 85 og 95 liter
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal., 85 gal., 95 gal.
Utvidet lengde37 11 / 16 "
Utvidet bredde37 11 / 16 "
RammematerialeStål
Håndtak inkludertNei
Høyde5.06 "
Lengde27.562 "
MaterialeStål
Maks. Kompatibel trommestørrelse95 gal.
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
StilJusterbar
Tilt funksjonNei
Bredde27.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)70.01
Skipets bredde (cm)70.01
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetCaster Dia.Inne i Dia.MaterialeAntall hjulStilPris
VESTIL DRUM-DRH-HR Trommedolly, rund med håndtak, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QWK TROMLE-DRH-HRTrommel Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Stål4Med håndtak1 759 NOK
VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapasitet | AG7QWN DRUM-HDTrommel Dolly8"2000 lbs.4"-Stål4-2 619 NOK
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobil trommeldolly, rustfritt stål, 55 gallon | AG7QXU TRUM-SS-55-HTrommel Dolly6"800 lbs.3"-Rustfritt stål4-3 305 NOK
VESTIL DRUM-XH Mobil trommedolly, justerbar, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QYB DRUM-XHJusterbar Drum Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Stål4Justerbar2 992 NOK
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, rustfritt stål, 5-eiker | CE3CNF TROMLE-FSD-SS-55-NTrommel Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Rustfritt stål5-4 681 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, justerbar, 1200 Lb. Kapasitet
3 033 NOK / enhet