VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QWN Modell: DRUM-HD

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Dolly
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjulSving
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Trommelstørrelse55 gal.
RammematerialeStål
Håndtak inkludertNei
Høyde8"
Lengde24.5 "
MaterialeStål
Maks. Kompatibel trommestørrelse55 gal.
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Tilt funksjonNei
Bredde24.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetCaster Dia.Inne i Dia.MaterialeAntall hjulStilPris
VESTIL DRUM-DRH-HR Trommedolly, rund med håndtak, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QWK TROMLE-DRH-HRTrommel Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Stål4Med håndtak1 759 NOK
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobil trommeldolly, rustfritt stål, 55 gallon | AG7QXU TRUM-SS-55-HTrommel Dolly6"800 lbs.3"-Rustfritt stål4-3 305 NOK
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, justerbar, 1200 Lb. Kapasitet | AG7QYA DRUM-XCJusterbar Drum Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Stål4Justerbar3 033 NOK
VESTIL DRUM-XH Mobil trommedolly, justerbar, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QYB DRUM-XHJusterbar Drum Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Stål4Justerbar2 992 NOK
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, rustfritt stål, 5-eiker | CE3CNF TROMLE-FSD-SS-55-NTrommel Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Rustfritt stål5-4 681 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapasitet
2 619 NOK / enhet