VESTIL DRUM-SP-28-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasitet, 28 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7QXP Modell: DRUM-SP-28-12-C

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverpack Drum Dolly
Batterier inkludertNei
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeStål
Type hjulSving
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Trommelstørrelse55 gal.
RammematerialeStål
Håndtak inkludertNei
Høyde5.63 "
Inne i Dia.28 "
Lengde28.38 "
MaterialeStål
Maks. Kompatibel trommestørrelse55 gal.
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Tilt funksjonNei
Bredde28.38 "
Fungerer medSCC-55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)13.81
Skipets lengde (cm)72.07
Skipets bredde (cm)72.07
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetCaster materialeHøydeInne i Dia.Pris
VESTIL DRUM-SP-28-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 28 tommer Størrelse | AG7QXQ TROMMEL-SP-28-9-H900 lbs.Hard gummi5.88 "28 "2 231 NOK
VESTIL DRUM-SP-32-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasitet, 32 tommer Størrelse | AG7QXR TROMMEL-SP-32-12-C1200 lbs.Stål5.63 "31.625 "2 375 NOK
VESTIL DRUM-SP-32-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 32 tommer Størrelse | AG7QXT TROMMEL-SP-32-9-H900 lbs.Hard gummi5.88 "31.625 "2 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-SP-28-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasitet, 28 tommer størrelse
2 476 NOK / enhet