Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN S501-400-R patron keramisk sikring, europeisk hylsesikring, hurtigblåsing, 250VAC, 400mA | BD2EMX

BUSSMANN S501-400-R patron keramisk sikring, europeisk hylsesikring, hurtigblåsing, 250VAC, 400mA

På lager
Vare: BD2EMX Modell: S501-400-R

Få tak i det Mai 20, mandag
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter400mA
Diameter5.2mm
Sikringsstørrelse / gruppe5 20 mm x mm
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde20ft.
Mfr. SerieS501
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.412

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilAC-spenningsvurderingKarakteremballasjeProdukttypeMotstandSpenning (AC)Diameterpk. Antall.Pris
BUSSMANN AGA-2-1/2 Keramisk sikring, hurtigblåsende, 2.5A, 250VAC | BC7TJK AGA-2-1 / 2Holder-2.5A---250 VAC6.4mm120NOK
BUSSMANN S501-630-R patron keramisk sikring, europeisk hylsesikring, hurtigblåsing, 250VAC, 630mA | BC9VVD S501-630-RHolder / klips-630mABulk--250 VAC5.2mm143NOK
BUSSMANN ADL-20 patron keramisk sikring, 20A, sylindrisk | BC9XMM ADL-20Holder / klips-20ABulk----1226NOK
BUSSMANN MBO-15 Cartridge Keramisk Sikring, Fast Blow, 15A, Sylindrisk | BD2JXX MBO-15Holder / klips-15ABulk----1177NOK
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F Patron keramisk sikring, raskt blåst, 500VAC, 16A, sylindrisk | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FHolder / klips500 VAC16AReel--500 VAC-1270NOK
BUSSMANN MBO-10 patron keramisk sikring, raskt blåst, sylindrisk | BD4PPT MBO-10Holder / klips-10ABulk----1177NOK
BUSSMANN BK/GDA-315MA patron keramisk sikring, raskt blåst, 250VAC, 315mA, sylindrisk | CD6XFP BK / GDA-315MAHolder / klips250 VAC315mABulkRask fungerende sikring med høy bryteevne3.3 Ohms250 VAC5.2mm1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S501-400-R patron keramisk sikring, europeisk hylsesikring, hurtigblåsing, 250VAC, 400mA
26NOK / enhet