Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DL150 Ac Voltage/current Datalogger | AE4MRJ 5LUT6

EXTECH DL150 Ac Voltage/current Datalogger

På lager
Vare: AE4MRJ Modell: DL150Kryssref: 5LUT6
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
4 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC Voltage/Current Datalogger
Nåværende nøyaktighet+ /-2%
Nåværende kanaler1
Nåværende rekkevidde10 til 200A AC
ViseDobbel LCD
InterfaceUSB
Faseenslig
StrømkildeLitiumbatteri eller 120 V, 50 / 60Hz
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Sampling Rate1 sekund til 24 timer
Programvare krevesInkludert
oppbevaring100,000 avlesninger
Ekte RMSJa
Spenningsnøyaktighet+ /-1.5%
Spenningskanaler1
Spenningsområde10 til 600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9030320000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Nåværende logging (Ja)
    • Nøytral strømlogging (Ja)
    • Opptakskapasitet (100,000 avlesninger)
    • RMS-strøm (Ja)
    • RMS-spenning (Ja)
    • Spenningslogging (Ja)
    • Special Features: High and Low Alarms

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DL150 Ac Voltage/current Datalogger
4 904 NOK / enhet