Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGA-2-1/2 Keramisk sikring, hurtigblåsende, 2.5A, 250VAC | BC7TJK

BUSSMANN AGA-2-1/2 keramisk sikring, raskt blåst, 2.5A, 250VAC

På lager
Vare: BC7TJK Modell: AGA-2-1/2
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter2.5A
Diameter6.4mm
Sikringsstørrelse / gruppe1AG (6.3 x 15.9 mm)
SikringstypeRask blåse
Avbryt vurdering200A ved 125 VAC
Lengde15.88mm
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)16.13
Skipets lengde (cm)40.34
Skipets bredde (cm)16.13

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilAC-spenningsvurderingKarakteremballasjeProdukttypeMotstandSpenning (AC)Diameterpk. Antall.Pris
BUSSMANN S501-630-R patron keramisk sikring, europeisk hylsesikring, hurtigblåsing, 250VAC, 630mA | BC9VVD S501-630-RHolder / klips-630mABulk--250 VAC5.2mm143NOK
BUSSMANN ADL-20 patron keramisk sikring, 20A, sylindrisk | BC9XMM ADL-20Holder / klips-20ABulk----1226NOK
BUSSMANN S501-400-R patron keramisk sikring, europeisk hylsesikring, hurtigblåsing, 250VAC, 400mA | BD2EMX S501-400-RHolder / klips-400mABulk--250 VAC5.2mm126NOK
BUSSMANN MBO-15 Cartridge Keramisk Sikring, Fast Blow, 15A, Sylindrisk | BD2JXX MBO-15Holder / klips-15ABulk----1177NOK
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F Patron keramisk sikring, raskt blåst, 500VAC, 16A, sylindrisk | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FHolder / klips500 VAC16AReel--500 VAC-1270NOK
BUSSMANN MBO-10 patron keramisk sikring, raskt blåst, sylindrisk | BD4PPT MBO-10Holder / klips-10ABulk----1177NOK
BUSSMANN BK/GDA-315MA patron keramisk sikring, raskt blåst, 250VAC, 315mA, sylindrisk | CD6XFP BK / GDA-315MAHolder / klips250 VAC315mABulkRask fungerende sikring med høy bryteevne3.3 Ohms250 VAC5.2mm1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGA-2-1/2 keramisk sikring, raskt blåst, 2.5A, 250VAC
20NOK / enhet