Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 38RY67 Drum Dolly 75 Lb Kapasitet, 15-1/4 tommers diameter, 3-3/4 tommers høyde | AH8GMT

GRAINGER 38RY67 Drum Dolly 75 Lb kapasitet, 15-1/4 tommers diameter, 3-3/4 tommers høyde

På lager
Vare: AH8GMT Modell: 38RY67

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpann Dolly
Caster Dia.1-1 / 2 "
Caster materialepolypropylen
Hjulbredde1.5 "
FARGEBeige
Dolly Kapasitet75 lb.
Trommekapasitet5, 6, 15 gal.
Høyde3.75 "
Inne i Dia.11 "
Materialepolypropylen
Antall hjul5
Utenfor Dia.15.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)39.88
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ideell for håndtering av matlagingsprodukter, rengjøringsmidler, maling og smøremidler i matforedlings- og produksjonsanlegg
    • Passer til 5, 6 og 15 gallon koniske spann av plast eller stål
    • Har 5 kraftige hjul som ruller jevnt over sprekker

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
GRAINGER 38RY68 Pail Dolly 75 lb. Plastic Black | AH8GMU 38 68 RYXNUMXSvart437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 38RY67 Drum Dolly 75 Lb kapasitet, 15-1/4 tommers diameter, 3-3/4 tommers høyde
395NOK / enhet