LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 volt motor | AJ2WMC SRD2B1T65

LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 volt motor

På lager
Vare: AJ2WMC Modell: LM34064Kryssreferanse: SRD2B1T65

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

752NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak200-575 Volt motor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56
Forsterker med full belastning1.2
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.50
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor64.3
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.0
typenTS
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)21.92
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)21.92

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 1.4
    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 10000419-001-001
    • Svikling: SS0052372
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker med full belastningHPServicefaktorIsolasjonsklassekWSmøringMaks. Omgivelsestemp.Pris
LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 Volt Motor | AJ2WMA SRD4B0.5T65 LM3406218000.71/21.25B0.37Polyrex EM401 514 NOK
LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 volt motor | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM401 759 NOK
LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 volt motor | AJ2WMG SRD2B2T65 LM3406836002.221.15F1.49VERIFY408 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 volt motor
752NOK / enhet