LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 Volt Motor | AJ2WMA SRD4B0.5T65

LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 volt motor

På lager
Vare: AJ2WMA Modell: LM34062Kryssreferanse: SRD4B0.5T65

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak200-575 Volt motor
KodeSEINERE
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56
Forsterker med full belastning0.7
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor55.5
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.25
typenTS
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)21.92
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)21.92

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - LM24161 / SRD4S0.5T65
    • S. F Forsterker: 0.8
    • Eff 100%: 78.2
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 10000419-001-001
    • Svikling: SS0069290
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker med full belastningHPServicefaktorIsolasjonsklassekWSmøringMaks. Omgivelsestemp.Pris
LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 volt motor | AJ2WMC SRD2B1T65 LM3406436001.211.0F0.75Polyrex EM50752NOK
LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 volt motor | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM401 759 NOK
LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 volt motor | AJ2WMG SRD2B2T65 LM3406836002.221.15F1.49VERIFY408 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 volt motor
1 514 NOK / enhet