Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86669 Vedlikehold Mottatt Tag 5-3/4 x 3 Tommer Svart/gul - Pakke med 100 | AF4WAE 9MAZ7

BRADY 86669 Vedlikehold mottatt merke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 100

På lager
Vare: AF4WAE Modell: 86669Kryssreferanse: 9MAZ7
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdskode
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
Materialekartong
Revers Side LegendDato etter
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode4821104000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 86614 Vedlikehold mottatt merke 7 x 4 tommer svart/gul metrisk - pakke med 10 | AE2TGR 4ZH13 866147"Økonomisk polyester4"247NOK
BRADY 86559 Vedlikehold mottatt merke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10 | AF3TRU 8CW45 865595.75 "Økonomisk polyester3"161NOK
BRADY 86445 Vedlikeholdsmottatt merke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10 | AF4CZR 8RJT0 864455.75 "Kraftig polyester3"410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86669 Vedlikehold mottatt merke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 100
749NOK / enhet