Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86445 Vedlikeholdsmottatt merke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10 | AF4CZR 8RJT0

BRADY 86445 Vedlikehold mottatt merke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10

På lager
Vare: AF4CZR Modell: 86445Kryssref: 8RJT0
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdskode
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeKraftig polyester
Revers Side LegendDato etter
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 86614 Vedlikehold mottatt merke 7 x 4 tommer svart/gul metrisk - pakke med 10 | AE2TGR 4ZH13 866147"Økonomisk polyester4"247NOK
BRADY 86559 Vedlikehold mottatt merke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10 | AF3TRU 8CW45 865595.75 "Økonomisk polyester3"161NOK
BRADY 86669 Vedlikehold Mottatt Tag 5-3/4 x 3 Tommer Svart/gul - Pakke med 100 | AF4WAE 9MAZ7 866695.75 "kartong3"749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86445 Vedlikehold mottatt merke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10
410NOK / enhet