LEESON DC-motor- og kontrollenheter

Ideelt brukt for applikasjoner som krever justerbar hastighet, dynamisk bremsing og konstant dreiemoment over hele driftsområdet. Har en stålbase som er boltet på for å absorbere støtbelastninger og vibrasjoner og tilbys i 1.00 og 1.38 formfaktoralternativer

filtre

LEESON -

Washguard DC-motorer, lavspenningsklassifisert TENV, C-flate med avtakbar base

StilModellampsHPIsolasjonsklassemoment~~POS=TRUNCSpenningPris (eks. mva)
A109303.00391H35 LB-IN2417 706NOK
B109300.00583/4F26.3 LB-IN1214 980NOK
LEESON -

Lavspent likestrømsmotorer, TENV, firkantet flens

StilModellampsMonteringHPRPMmoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AM1120040.007.7M10412201 / 14 - 1 / 71750-420040 OZ-IN4 045NOK
BM1120046.0014M10412441 / 6 - 1 / 31800-390094 OZ-IN5 651NOK
LEESON -

DC-motorer, TENV/TEFC, firkantet flens eller C-flate

StilModellemballasjeampsMonteringRPMServicefaktorSkaft Dia.moment~~POS=TRUNCtypenPris (eks. mva)
AM1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN5 261NOK
BM1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN4 045NOK
CM1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN4 975NOK
DM1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN5 004NOK
EM1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN4 587NOK
AM1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN3 905NOK
FM1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 651NOK
AM1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 552NOK
GM1120062.00M1307027.012.6M104124335001.01 / 2 "72 OZ-INDN5 375NOK
HM1130118.00M1307027.020.7M104013017501.01 / 2 "72 OZ-INDN5 249NOK
IM1130054.00PG659301.04F1.7M104014017501.05 / 8 "96 OZ-INDN5 379NOK
JM1130055.00PG659301.04F2.7M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF5 564NOK
KM1130120.00PG659301.04F1.3M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF5 658NOK
LEESON -

56C ramme, DC permanente magnetmotorer

StilModellampsMonteringemballasjePris (eks. mva)
A108018.007.5C-Face StivPG659401.04Z9 340NOK
B098380.007.6C AnsiktPG659401.04B7 140NOK
LEESON -

C42D17FC31 DC-motor

ModellSakPris (eks. mva)
098379.00AJ2PFY7 333 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?