Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC Motor | AJ2WVB CM31D17NZ26

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC-motor

På lager
Vare: AJ2WVB Modell: M1120046.00Kryssreferanse: CM31D17NZ26
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
4 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps14
MonteringM1041244
DutyKONT
Effektivitet72.8%
KabinettTENV
Form Factor1.00
Frame31
HP1 / 6 - 1 / 3
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSQ. FLENS
emballasjeM1307027.01
RotasjonRECONN
RPM1800-3900
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
moment~~POS=TRUNC94 OZ-IN
typenDN
Spenning12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6201-13
    • Peiling PE: 6201-13
    • Eff 100%: 72.8%
    • Navneskilt: M100414802
    • Svikling: MD312326
    • GRUPP: 1 B
    • Undergruppe: B
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringHPRPMmoment~~POS=TRUNCPris
LEESON M1120040.00 DC31D17NZ6 DC-motor | AJ2WUX CM31D17NZ6 M1120040.007.7M10412201 / 14 - 1 / 71750-420040 OZ-IN3 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC-motor
4 306 NOK / enhet