Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1120040.00 DC31D17NZ6 DC-motor | AJ2WUX CM31D17NZ6

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC-motor

På lager
Vare: AJ2WUX Modell: M1120040.00Kryssreferanse: CM31D17NZ6
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
3 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps7.7
MonteringM1041220
DutyKONT
Effektivitet53%
KabinettTENV
Form Factor1.00
Frame31
HP1 / 14 - 1 / 7
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSQ. FLENS
emballasjeM1307027.01
RotasjonRECONN
RPM1750-4200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
moment~~POS=TRUNC40 OZ-IN
typenDN
Spenning12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6201-13
    • Peiling PE: 6201-13
    • Eff 100%: 53%
    • Navneskilt: M100414802
    • Svikling: MD312344
    • GRUPP: 1 B
    • Undergruppe: B
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringHPRPMmoment~~POS=TRUNCPris
LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC Motor | AJ2WVB CM31D17NZ26 M1120046.0014M10412441 / 6 - 1 / 31800-390094 OZ-IN4 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC-motor
3 080 NOK / enhet