WATTS LFFBV-3C-QC serie fullport kuleventiler


filtre
Body Material: Blyfri kobber silisiumlegering messing , Kontrolltype: Håndtak , Innløpstilkobling: Trykk for å koble til , Uttakstilkobling: Trykk for å koble til , Porttype: Full , Setemateriale: Jomfru PTFE , Skaftmateriale: Messing , stammetype: Bunnbelastet utblåsningssikker , Ventildesign: 2-Piece
StilModellStørrelse på uttakmontertKulematerialeUtløpstypeInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Mfr. SeriePris (eks. mva)
A
LFFBV-3C-QC 3/4
1"JaForkrommet messingQuick Connect3 / 4 "Quick Connect400 grader FLFFBV-3C-QC760NOK
B
LFFBV-3C-QC 1
1"NeiMessingSocket1"Socket400 ° FLFFBV-3C1 133 NOK
C
LFFBV-3C-QC 1/2
1 / 2 "JaForkrommet messingQuick Connect1 / 2 "Quick Connect400 ° FLFFBV-3C-QC487NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?