Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 200 Psi | CC2YMY 0555270

WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 kuleventil, 3/4 tomme innløp, 200 psi

På lager
Vare: CC2YMY Modell: LFFBV-3C-QC 3/4Kryss Ref: 0555270
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertJa
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieLFFBV-3C-QC
Min. Temp.-40 grader F
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeQuick Connect
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275

Produktdetaljer:

Kuleventil, 3/4 tomme innløp, 200 psi

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakmontertKulematerialeUtløpstypeInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Mfr. SeriePris
WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 200 psi | CC2YNC 0555269 LFFBV-3C-QC 1/21 / 2 "JaForkrommet messingQuick Connect1 / 2 "Quick Connect400 grader FLFFBV-3C-QC487NOK
WATTS LFFBV-3C-QC 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 600 Psi | CC2YND 0555271 LFFBV-3C-QC 11"NeiMessingSocket1"Socket400 grader FLFFBV-3C1 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 kuleventil, 3/4 tomme innløp, 200 psi
760NOK / enhet