LEESON 098379.00 C42D17FC31 DC-motor | AJ2PFY C42D17FC31

LEESON 098379.00 C42D17FC31 DC Motor

Vare: AJ2PFY Modell: 098379.00Kryssref.: C42D17FC31

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps5
DutyKONT
Effektivitet81.4%
KabinettTEFC
Form Factor1.38
Frame56C
HP1/2
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC Ansikt
emballasjePG659201.04B
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC18 LB-IN
typenDF
Spenning90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Eff 100%: 81.4%
    • Navneskilt: 081259
    • Svikling: D4721
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: 305000.01

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 098379.00 C42D17FC31 DC Motor