LEESON DC-motorer, TENV/TEFC, firkantet flens eller C-flate


Leeson generelle DC-motorer tilbyr et høyt og konstant startmoment, noe som gjør dem egnet for bruk når belastningen ikke endres av hastigheten. De er designet for mekaniske belastninger eller vanskelige å starte applikasjoner i taljer, transportbånd, fortrengningspumper og miksere.

filtre
Plikt: KONT , Formfaktor: 1.38 , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Rotasjon: RECONN
StilModellemballasjeampsMonteringRPMServicefaktorSkaft Dia.moment~~POS=TRUNCtypenPris (eks. mva)
A
M1110003.00
M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN5 261 NOK
B
M1120013.00
M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN4 045 NOK
C
M1120027.00
M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN4 975 NOK
D
M1120042.00
M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN5 004 NOK
E
M1120059.00
M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN4 587 NOK
A
M1110015.00
M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN3 905 NOK
F
M1120014.00
M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 651 NOK
A
M1120041.00
M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 552 NOK
G
M1120062.00
M1307027.012.6M104124335001.01 / 2 "72 OZ-INDN5 375 NOK
H
M1130118.00
M1307027.020.7M104013017501.01 / 2 "72 OZ-INDN5 249 NOK
I
M1130054.00
PG659301.04F1.7M104014017501.05 / 8 "96 OZ-INDN5 379 NOK
J
M1130055.00
PG659301.04F2.7M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF5 564 NOK
K
M1130120.00
PG659301.04F1.3M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF5 658 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Bremsemotorene bruker et elektromagnetisk felt for å drive motoren og bremse.
  • De fungerer ved å skyve en magnetisk polrotor gjennom den påførte strømmen.
  • Rundt rotoren bruker statorens poler kraften for å dreie akselen.
  • Når en statisk AC eller DC injiseres inn i enheten, blir statorens poler statiske og stopper rotoren.

Egenskaper

  • Leeson generelle DC-motorer har en C-Face eller firkantet flensdesign med en avtagbar bolt-på-base for praktisk installasjon.
  • De er utstyrt med et TENV / TEFC kabinett for å holde motorviklingene rene, kjølige og tørre.
  • Disse enhetene er i stand til dynamisk bremsing og har permanent smurte forseglede lagre for å håndtere tunge aksiale og radielle belastninger.
  • De er tilgjengelige i klasse H og F isolasjonstyper for å tåle temperaturer opp til 40 grader Celsius.
  • De medfølgende overdimensjonerte børstene sikrer lang levetid og er lett tilgjengelige på grunn av børsteholderens design.
  • Disse motorene produserer dreiemoment på opptil 1/4 hk og kontinuerlig drift med hastigheter opp til 3500 rpm.

Standarder og godkjenninger

  • IKKE MIN
  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva betyr kontinuerlig drift?

En kontinuerlig belastning er der den høyeste strømmen forventes å fungere kontinuerlig i tre timer eller mer.

Hva er hensikten med en aksel i en motor?

En aksel er en sylindrisk komponent som ekstruderer ut fra huset og motoren. Den konverterer energi fra motoren til sluttbruksapplikasjoner.

Hva mener du med klasse H og F isolasjon?

Disse motorene har klasse H eller F isolasjon for temperaturkontroll. Klasse H isolerte motorer tåler temperaturer opp til 180 grader C og klasse F tåler en maksimal temperatur på 105 grader C.

Hva er forskjellen mellom TENV- og TEFC-motorer?

Helt lukkede ikke-ventilerte (TENV) motorer er utformet uten luftåpninger, ideelle for applikasjoner som krever hyppig desinfisering eller rengjøring. TEFC-motorene (helt innelukket viftekjølte) kommer med en ekstern vifte for å sirkulere uteluft til motoren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?