OMRON Hengsel Roller Lever Actuator Snap Switch


filtre
Type aktuator: Hengsel på rullespak
StilModellLengdeAktuatorlengdeKontakt skjemaMaks. ForreiseMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reisePris (eks. mva)
A
A-20GV2
1.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "sentre3.18 oz.-13 grader til 176 grader F0.09 "281NOK
B
Z-15GW2
1.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "sentre4.59 oz.-13 grader til 176 grader F0.158 "213NOK
C
X-10GW2-B
1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "sentre5.12 oz.-13 grader til 176 grader F0.16 "347NOK
D
Z-20GW2
1.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "sentre3.53 oz.-13 grader til 185 grader F0.06 "157NOK
E
A-20GV2-B7-K
1.94 "1.91 "SPDT0.472 "1 "sentre3.2 oz.-25 grader til 80 grader C0.094 "246NOK
F
X-10GW2
1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "sentre5.12 oz.-13 grader til 176 grader F0.16 "339NOK
G
DZ-10GW2-1B
1.94 "48.4mmDPDT0.654 "1 "sentre7.50 oz.-25 grader til 80 grader C0.047 "512NOK
H
DZ-10GW2-1A
1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "sentre7.52 oz.-13 grader til 176 grader F0.047 "488NOK
I
TZ-1GV2
1.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "sentre4.59 oz.-85 grader til 752 grader F0.138 "5 248 NOK
E
Z-15GW2-B7-K
1.94 "1.91 "SPDT0.157 "1.03 "sentre3.5 oz.-25 grader til 80 grader C0.157 "208NOK
J
Z-25GW22
1.823 "1.39 "SPDT0.25 "1 "sentre3.53 oz.-40 grader til 221 grader F0.187 "50NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?