Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON A-20GV2-B7-K Snap Switch 20a Spdt Hengsel Rullespak | AF2PMG 6X290

OMRON A-20GV2-B7-K Snap Switch 20a Spdt hengsel rullespak

På lager
Vare: AF2PMG Modell: A-20GV2-B7-KKryssreferanse: 6X290
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.91 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter20A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.087 "
Høyde1.16 "
Housing MaterialPlast
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.472 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke3.2 oz.
Driftstemp. Område-25 grader til 80 grader C
Over reise0.094 "
Slipp kraft0.50 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorHengsel på rullespak
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAktuatorlengdeKontakt skjemaMaks. ForreiseMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reisePris
OMRON A-20GV2 Snap Switch 20a Spdt Hinge Roller Spak | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "sentre3.18 oz.-13 grader til 176 grader F0.09 "281NOK
OMRON Z-15GW2 Snap Switch 15a Spdt Hinge Roller Spak | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "sentre4.59 oz.-13 grader til 176 grader F0.158 "213NOK
OMRON X-10GW2-B Snap Switch 10a Spdt hengsel rullespak | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "sentre5.12 oz.-13 grader til 176 grader F0.16 "347NOK
OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt Hinge Roller Spak | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "sentre5.12 oz.-13 grader til 176 grader F0.16 "339NOK
OMRON DZ-10GW2-1A Snap Switch 10a Dpdt Hengsel Rullespak | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "sentre7.52 oz.-13 grader til 176 grader F0.047 "488NOK
OMRON TZ-1GV2 Snap Switch 1a Spdt Hinge Roller Spak | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "sentre4.59 oz.-85 grader til 752 grader F0.138 "5 248 NOK
OMRON Z-20GW2 Switch 20a 1 No 1 Nc Hinge Roller Spak | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "sentre3.53 oz.-13 grader til 185 grader F0.06 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON A-20GV2-B7-K Snap Switch 20a Spdt hengsel rullespak
246NOK / enhet