80/20 1530-BLACK-145 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTY 29NZ70

80/20 1530-BLACK-145 Ekstrudering, 6 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart

Vare: AF8ZTY Modell: 1530-SVART-145Kryssref: 29NZ70
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 955 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.65mm
FARGESvart
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde76.2mm
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX1.8042 in4
Treghetsøyeblikk - IY0.4824 in4
Slotbredde8.13mm
Flateareal2.077 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.2.4204 lb.
Bredde38.1mm
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 1530-72 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFM 5JTC1 1530-7272 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in41 802 NOK
RFQ
80/20 1530-97 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFY 5JTD1 1530-9797 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in42 324 NOK
RFQ
80/20 1530-48 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 48 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUH 29NZ80 1530-4848 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in41 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1530-BLACK-145 Ekstrudering, 6 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart
4 955 NOK / enhet