80/20 1530-97 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFY 5JTD1

80/20 1530-97 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FFY Modell: 1530-97Kryssreferanse: 5JTD1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 324 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde3"
Lengde97 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX1.8042 in4
Treghetsøyeblikk - IY0.4824 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal2.077 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.2.508 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.86
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 1530-72 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFM 5JTC1 1530-7272 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in41 802 NOK
RFQ
80/20 1530-BLACK-145 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTY 29NZ70 1530-SVART-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in44 955 NOK
RFQ
80/20 1530-48 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 48 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUH 29NZ80 1530-4848 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in41 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1530-97 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar
2 324 NOK / enhet