Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC Motor | AJ2WUV CM31D18NZ10

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC-motor

På lager
Vare: AJ2WUV Modell: M1120027.00Kryssreferanse: CM31D18NZ10
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
7 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps1.3
MonteringM1041223
DutyKONT
Effektivitet73%
KabinettTENV
Form Factor1.38
Frame31
HP1/8
IsolasjonsklasseH
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSQ. FLENS
emballasjeM1307027.01
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.3
Skaft Dia.1 / 2 "
moment~~POS=TRUNC72 OZ-IN
typenDN
Spenning90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6201-13
    • Peiling PE: 6201-13
    • Eff 100%: 73%
    • Navneskilt: M100414802
    • Svikling: MD312362
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellemballasjeampsMonteringRPMServicefaktorSkaft Dia.moment~~POS=TRUNCtypenPris
LEESON M1110003.00 980.535 DC Motor | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN5 817 NOK
LEESON M1110015.00 980.539 DC Motor | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN2 977 NOK
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC Motor | AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN7 103 NOK
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 DC Motor | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 211 NOK
LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC-motor | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 138 NOK
LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC-motor | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN3 809 NOK
LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 DC Motor | AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN3 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC-motor
7 556 NOK / enhet